絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.23(2)
  • 1(8)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 5(3)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 6(1)
  • 10(2)
機能
  • その他(1)
  • ほこり防止シャッター(2)
  • スイングプラグ(2)
  • ランプ付(1)
  • 二重被覆(3)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(3)
スイッチ
  • 個別スイッチ(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(12)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(3)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(4)
2P
ブランド
  • STAR Light
  • オーム電機(97)
  • エレコム(71)
  • ELPA(70)
  • サンワサプライ(40)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • カシムラ(21)
  • Fargo(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TOPLAND(11)
  • 明工社(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • エスコ(7)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • CIO(6)
  • エアージェイ(5)
  • HIDISC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.23(2)
1(8)
1.5(3)
2(6)
2.5(2)
3(4)
5(3)
  • 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
  • 3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
  • 急速充電USB付き電源タップ STAR Light

    急速充電USB付き電源タップ

    STAR Light
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
    スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
  • 回転スリムタップブラック STAR Light

    回転スリムタップブラック

    STAR Light
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ブラック機能回転
  • 日本製ACタップ4個口 STAR Light

    日本製ACタップ4個口

    STAR Light
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • 横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light

    横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)

    STAR Light
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 4個口回転スリムタップ ブラック STAR Light

    4個口回転スリムタップ ブラック

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
    寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂
  • 回転スリムタップ ホワイト STAR Light

    回転スリムタップ ホワイト

    STAR Light
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト機能回転
  • 10個口タップホワイト STAR Light

    10個口タップホワイト

    STAR Light
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    ホワイトコンセント個数10
  • 日本製ACタップ3個口 STAR Light

    日本製ACタップ3個口

    STAR Light
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • 横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light

    横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)

    STAR Light
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light

    横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)

    STAR Light
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 10個口タップブラック STAR Light

    10個口タップブラック

    STAR Light
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    ブラックコンセント個数10
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
    質量(g)110コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ