2P電源タップ :「コンセント増設」の検索結果
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
「コード長さ(m)」から絞り込む
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下
コンセント個数6
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W)合計1500まで
コンセント個数4
耐トラッキングあり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。