タップアクセサリ :「コンセント 1口」の検索結果
関連キーワード
●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。
コード長さ(m)約1
コンセント形状Aタイプ
定格出力電流(A)2.1
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電力(W)1400
定格出力電圧(V)最大DC5
色(本体)ホワイト
プラグ形状Aタイプ
USBポート2ポート
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。