タップアクセサリ :「変換プラグcからa」の検索結果
関連キーワード
海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。
定格10A/250V
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
プラグ形状B/C/SEタイプ
1個
¥289
税込¥318
欠品中
海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V
本体質量(g)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47
プラグ形状A/B/SEタイプ
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
長さ(mm)Cプラグのピン:19
定格6A/125V、250V
本体質量(g)23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2
太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
1個
¥490
税込¥539
6日以内出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。