タップアクセサリ :「コンセント 1口」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)【アース】約10
プラグ形状3P&2P
プラグ折りたたみ式
仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格約PSE
定格容量100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)60以下
シャッターなし
温度ヒューズ動作精度108℃
アース端子あり
適合地域日本国内のみ
差込口形状3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差込口3P・1個口
プラグタイプ2P(アースコード付き)
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P(アースコード付き)
差込口形状ノーマル
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29
コード長さ(cm)アースコード/約15
アズワン品番64-0862-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29
仕様絶縁カバー付き
タイプストレート
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)アースコード/約15
アース端子○
差込口3P・1個口
アズワン品番64-0862-76
プラグ形状2P
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
差込口ノーマルタイプ×1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。