3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(8)
つる伸縮可
つる伸縮可(2)
ひさし/サイド付
ひさし/サイド付(2)
マスク併用可
マスク併用可(1)
メガネ併用可
メガネ併用可(19)
レンズ交換可
レンズ交換可(3)
曇り止め
曇り止め(8)
耐衝撃性
耐衝撃性(4)
角度調整可
角度調整可
防傷加工
防傷加工(2)
機能をもっと見る
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)35 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります