1眼型 メガネ :「保護メガネ 眼鏡の上から」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む
UVカット(6)
つる伸縮可(1)
ひさし/サイド付(2)
マスク併用可(1)
メガネ併用可(11)
レンズ交換可(3)
曇り止め(7)
耐衝撃性(3)
角度調整可(2)
防傷加工(2)
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色クリア
機能防曇
トラスコ品番789-2268
質量(g)52
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。
くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。
横幅(mm)150
縦幅(mm)58
寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14
質量(g)42
材質(本体)PC
内寸(幅W×高さH)(mm)143×55
レンズ色クリア
機能くもり止め、UVカット
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷
透過率(%)【視感】80~100
レンズ色クリア
安全規格AS/NZS規格
紫外線遮断率(%)99.99
形状ゴーグル型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番7-7553-11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)35
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ
形状一眼型
本体質量(g)44
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番470-3766
形状1眼型
質量(g)52
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色クリア
アズワン品番64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)シリコン
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800C-75
寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79
質量(g)56
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
規格適合品:EN166、EN170
レンズ色クリア
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。金属部品を使用していません。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様ツル調整可
トラスコ品番859-8187
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90
長さ(mm)169~181
幅(mm)159
高さ(mm)63
レンズ色クリア
加工防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブルー
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40
形状一眼型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-20
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド
質量(g)54
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-21
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)38
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)
フレーム色ダークグレー×ライトブルー
レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)
材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60
形状ゴーグル型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
曇り止め加工なし
オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用
機能メガネ併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズPC樹脂一体成形、PVCパット付
質量(g)49
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番834-5521
セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚
質量(g)194000
タイプ耳掛け
機能レンズ交換可能
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)0.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0016
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。
仕様レンズ交換可、メガネ併用可
材質フレーム:ナイロン
幅(mm)160
タイプ耳掛けタイプ
レンズ色クリア
テンプル色ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
安全メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。