「機能」から絞り込む

UVカット(2)

レンズ交換可(1)

曇り止め(1)

角度調整可(2)

鼻パッド調整可(1)
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)30
レンズ色オレンジ
紫外線遮断率(%)99.9(400nm)
アズワン品番4-5146-01
ブルーライトカット率99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)2.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32
寸法(幅W×高さH)(mm)148×53
機能紫外線99%以上カット
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)めがね単体:40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能
形状二眼型
レンズ色アンバー
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
フレーム色黒×赤
保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。
形状二眼型
機能クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界
質量(g)32
レンズ色ゴルデンアンバー
フレーム色ダークブルー&ブラックモダン
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。