1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等 仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○ トラスコ品番535-8877 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅 幅(mm)165 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)860~1100 可視光線透過率(%)64 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります