2眼型 メガネ :「保護メガネ 軽量」の検索結果
「機能」から絞り込む

UVカット(4)

ひさし/サイド付(1)

レンズ交換可(1)

軽量型(4)

防傷加工(1)
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
質量(g)22
機能軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)2.1
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型
機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付
適合替レンズ:GS-70-SP
トラスコ品番126-0693
質量(g)33
規格JIS T 8147規格品
加工硬化処理
レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。