クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック日本製紙クレシア(1件のレビュー)当日出荷
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合