「機能」から絞り込む
オーバーグラス保護メガネ RK-05理研化学4日以内出荷
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
オーバーグラス保護メガネ RK-08理研化学4日以内出荷
大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。大きなレンズが上下左右をガードします。視野の広いシンプル形状です。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W168×H54質量(g)38フレームナイロン、PVC機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
ゴーグル SWIFT OTGスモークレンズbolle当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズbolle当日出荷
低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)理研オプテック6日以内出荷
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。長さ(mm)165形状二眼型幅(mm)155高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)フレーム色ブラック機能めがね併用可可視光線透過率(%)70テンプル色ブラック材質(レンズ)ガラスレンズ厚さ(mm)3.2OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
SAFETY カーブ クリアレンズbolle当日出荷
大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。
用途飛来物等からの眼の保護に。形状2眼型レンズ色クリア適合規格ANSI Z87.1フレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有り、メガネ併用不可、マスク併用可否:△、ノーズパッド有りコーティング防曇・防傷コーティングテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.3UV遮蔽率(%)99.9
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198