電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
ダイナミックマイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。
手元でオンオフの切替ができ便利。
付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)177コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約180(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
カラオケエコーマイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。
エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)210コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約380(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600コネクタ本体:XLR(キャノン)タイププラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
ページ: 1/ 3
オーロラキタムラ産業税込¥97,878~¥88,980~
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
ホイッスルmolten税込¥329¥299