絞り込み
ブランド
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
  • モノタロウ(8)
  • TOA(330)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(105)
  • サンワサプライ(41)
  • エスコ(28)
  • オースミ電機(28)
  • ノボル電機(21)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • SHURE(12)
  • トーエイライト(11)
  • audio-technica(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • JBL professional(7)
  • 旭電機化成(6)
  • molten(6)
  • キングジム(5)
  • デビカ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ホイッスル WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    電子ホイッスル

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
    付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
  • ダイナミックマイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ダイナミックマイクロホン

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
    付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)長さ(mm)177型式ダイナミック型質量(g)約180(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)指向性単一指向性
  • カラオケエコーマイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    カラオケエコーマイクロホン

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
    付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)長さ(mm)210型式ダイナミック型質量(g)約380(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ指向性単一指向性
メガホン・ホイッスル・マイク