メガホン・ホイッスル・マイク :「単頭プラグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
電源(V)AC100 出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332 入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック) スピーカー回線選択:2回路 LED表示
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます トラスコ品番149-0936 質量(g)340 インピーダンス500Ω(不平衡) コード2m プラグ単頭プラグ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷