耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。
髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。
バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型
チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。
ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型
付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1
エスコ品番EA763CF-6A
質量(g)140(電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106
消費電流(mA)45(1.5Vにて)
周波数(MHz)300
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。