リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,086件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16cm天井埋込みスピーカー(3W) Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(3W)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱
5日以内出荷から16日以内出荷
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
拡声器 NEXTEC拡声器NEXTEC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
電子ホイッスル ストラップ付 万方商事電子ホイッスル ストラップ付万方商事
3,798税込4,178
1個
欠品中
LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約70gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。
用途防犯用に。セット内容本体、ストラップ、Tyep-C寸法(mm)138×25質量(g)70電源ポリマーリチウム電池音量≧120dB連続使用時間2時間以上保護等級IP54充電時間3~4時間相対湿度85%(25℃)標準容量(mAh)50動作温度(℃)20±60
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
8,198税込9,018
1台
9日以内出荷
SH-RBMICSTAND10は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境においてご使用いただける標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングが施されたスチール製の本製品は、ステージやスタジオに最適な耐久性と高いデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い10インチ型ウェイト・ベースは、振動を吸収するゴム製パッドによって補強され、ノイズや信号障害を遮断します。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、36インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることができ、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
9,598税込10,558
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDTBMは、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製の耐久性と汎用性の高い三脚マイクスタンドです。あらゆるプロ仕様のオーディオ・セットアップに違和感なく溶け込むため、ステージやスタジオでの使用に最適です。このスタンドの特長は、伸縮式ブームにあり、マイクの位置をより遠くまで伸ばしたい場合に最適です。人間工学に基づいて設計されたツイストクラッチは、スタンドの高さを41~70インチの間で調整・ロックできます。折りたたみ可能な三脚ベースは持ち運びやすく、安定性を維持するための滑り止めのゴム足が付いています。取り外し可能な白色の安全ライン付きで、暗い場所でも視認性が高く、ライブパフォーマンスの安全性を確保します。ケーブルクリップを装着しているため、ケーブルが絡まることなく、すっきりとしたセットアップが可能です。SH-TRIPODSTANDTBMは、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しており、世界中のオーディオプロフェッショナルに汎用性の高い選択肢となっています。
ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WAREホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツAFF WARE
299税込329
1個
4日以内出荷
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途防災・アウトドア・スポーツなどに材質アルミニウム質量(g)10寸法(cm)5.5×1.5
音量調整器 神保電器音量調整器神保電器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
関連資料(1.47MB)
防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン防災・防犯ホイッスル ビィートビュートン
299税込329
1個
3日以内出荷
人の耳で聴き取りやすい約3000Hz付近の周波数で約95dBの音量が出ます。名札ホルダーにも取り付け可能(一部取り付けできないものもございます)。
タイプ蓄光
現場用電子ホイッスル オスビー マイゾックス現場用電子ホイッスル オスビーマイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スイッチで音色の切替ができます。ボタンを押している間、大音量の音が鳴ります。口をつけずに衛生的に使用できます。
用途現場指示、安全確認、スポーツ、獣害対策、防災に。付属品お試し用電池、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番698-1343材質本体:プラスチック電源CR2032×4縦(mm)136横(mm)38音量(dB)125
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB06 808.000MHz07 808.375MHz08 808.750MHz09 809.125MHz10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
XSW 1-825-JB Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825-JBSennheiser(ゼンハイザー)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な簡単オールインワンワイヤレスシステムです。evolution シリーズのマイクカプセル、e825(ダイナミック・カーディオイド型)を搭載し、素晴らしいライブサウンドを実現します。素早いセットアップと簡単な操作を実現する、直感的な据え置き型受信機とボーカル用マイクとマイクホルダーがセットになっています。
マイクブームスタンド KCマイクブームスタンドKC
4,298税込4,728
1台
9日以内出荷
あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属・スチール製・カラー:ホワイト・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm・ブーム部分サイズ:約790mm・折りたたみ時サイズ:約900mm・本体重量:約1.9kg
電子ホイッスル 3音切替 2AAA TIGER電子ホイッスル 3音切替 2AAATIGER
3,198税込3,518
1個
当日出荷
口で吹かずに音が鳴らせるので衛生的!チームやグループでの使用に最適です。軽く押すだけで遠くまで聞こえる大音量!吹く力の弱い子供やお年寄りでも安心・簡単設計
材質プラスチック
NCマイクカバー(GN2000用 10個入) JabraNCマイクカバー(GN2000用 10個入)Jabra
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
フォームクッションのマイクカバー。
緊急用ホイッスル 20個入 西敬(イカリボシ)緊急用ホイッスル 20個入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47音響周波数(Hz)3000
緊急用ホイッスル 20個入 西敬(イカリボシ)緊急用ホイッスル 20個入西敬(イカリボシ)
2,898税込3,188
1袋(20個)
4日以内出荷
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
用途暗闇の中でほのかに緑色に光る、蓄光仕様のホイッスルです。材質ABS蓄光寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47音響周波数(Hz)3000
ホイッスル 小 TSKホイッスル 小TSK
519税込571
1個
5日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)22本体寸法(mm)12×12×52
リール付きホイッスル TSKリール付きホイッスルTSK
799税込879
1個
5日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)34本体寸法(mm)18×23×108
ホイッスル 大 TSKホイッスル 大TSK
629税込692
1個
4日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)31本体寸法(mm)19×19×55
MIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座 StreamplifyMIC Pro マイク 指向性切替 24bit 192kHz 台座Streamplify
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
アドバンスドノイズキャンセル 卓越した声のクリアさを実現する独自のアドバンスドノイズキャンセル機能を搭載。雑音を低減し、音声をクリーンかつ正確にピックアップします。また、3.5mmステレオミニプラグのヘッドホン出力に対応しており、リアルタイムで録音環境をモニタリングできます。指向性切替に対応 ステレオ、無指向性、単一指向性、双指向性の4つを切替可能。状況に応じて柔軟に録音環境を調整できます。サンプリングレート:192kHz/24bitのハイレゾ品質の録音に対応しており、細かいディティールまで際立たせるスタジオグレードのクオリティを実現します。クイックミュート 本体の天面にワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点灯するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。ショックマウントスタンド 耐振動性に優れた付属のスタンドにより、衝撃や振動によるノイズを抑制します。角度調整も簡単に行え、狙ったポイントでの音声ピックアップが可能です。必要に応じてマイクを別のマウントに取り付けることもできます(5/8インチネジ三脚対応)。感度調整ダイヤル ダイヤルで直感的にオーディオレベルを調整することが可能。いつでもクリアでプロフェッショナルなストリーミングを実現しましょう。
VLOG マイクスタンド エツミVLOG マイクスタンドエツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
あると便利な卓上マイクスタンド、VLOG マイクスタンド。VLOGやオンライン会議、プレゼンなどでマイクを使う時にあると便利な卓上マイクスタンドです。マイクを取り付けるマイクソケットとスタンド部分は取り外しが可能。
付属品3/8ネジ変換アダプター質量(g)約200寸法(cm)(約)W22×H22収納時寸法(cm)(約)W8×H23
拡声器TWB300N トーエイライト拡声器TWB300Nトーエイライト
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
防水性能を備えた大出力メガホン
仕様●単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)●音声通達距離:約800m質量(kg)4寸法(cm)ホーン:幅218×高さ343、全長:35電池寿命(時間)(音声):約22、単一電池×8個
天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用ユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
CRBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げたり、壁面に取り付ける専用金具です。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
質量(g)680
防災キット スカウト SOL(エスオーエル)防災キット スカウトSOL(エスオーエル)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
SOL スカウトは緊急時に暖をとるサバイバルブランケットや着火剤、居場所を知らせるホイッスル、ミラーなど 9つの道具を防水のケースにセットされているアイテムです。昨今自然災害が頻発しております日本で防災用品としても役割を果たすアイテムとなっております。
仕様防水ケース内容物/サバイバルブランケット2人用、ダクトテープ、ホイッスル、着火剤・ティンダー×3、安全ピン×4、つり針×4、シグナルミラー、裁縫キット(はり×1、糸)寸法(cm)3.75×6×1
大音量ホイッスル セーフラン安全用品大音量ホイッスルセーフラン安全用品
3,500税込3,850
1セット(5個)
欠品中
2チューブタイプ100~120dBの大音量。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。材質ステンレス厚さ(mm)約9寸法(mm)57x18ダークグレー入数5個
ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用) オースミ電機ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用)オースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ 10W+10Wのステレオパワーアンプコンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム仕様入力感度および入力インピーダンス:入力1:110mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10kΩ(Φ3.5ミニジャック不平衡)付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法による表示)最大出力(W)10+10(3Ω負荷)(LOW)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)
ステレオパワーアンプ オースミ電機ステレオパワーアンプオースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力10W(電気用品安全法による表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz最大出力10W+10W(3Ω負荷)(LOW)出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)入力インピーダンス(kΩ)入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)audio-technica
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
15W防滴メガホン ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホンユニペックス(UNI-PEX)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー 10W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
マイクホルダー&ブーム bitstrongマイクホルダー&ブームbitstrong
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。
用途マイクの三脚への取り付け材質金属・プラスチック幅(mm)750高さ(mm)85質量(g)291奥行(mm)70
ワイヤレスマイク ノボル電機ワイヤレスマイクノボル電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ピンマイクカバー トライメイトピンマイクカバートライメイト
299税込329
1個
当日出荷
ピンマイク用のカバーです。
寸法(mm)60×60質量(g)1
笛 ホイッスル 全長40mm 日本緑十字社笛 ホイッスル 全長40mm日本緑十字社
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
誘導・指示・危険・合図などの伝達に適した樹脂製のホイッスルです。
付属品ヒモ全長(mm)40質量(g)15
スピーカハンガー オースミ電機スピーカハンガーオースミ電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質ホワイト(W)質量(g)410
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
メガホン・ホイッスル・マイク