スチールワゴン :「金属製」の検索結果
スチールワゴンとは、キャスターが下部に付いているスチール製の荷台で、物流・保管用品。用途は様々で、工具や部品の運搬、保管、商品の陳列、ライン作業時の工具置きなどに適しています。移動時に押しやすいよう、持ち手が付いているものが主流です。スチール製ですので堅牢性に優れているのが特徴で、棚部分は浅いものや深いもの、こぼれ止めのあるもの、フラットなものなどがありますので、用途に応じて最適なものを選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574
質量(kg)4.15
耐荷重N(kgf)49
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)33
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835
耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番852-1407
質量(kg)88
タイプ引出し7段式
外形寸法(mm)W861×D498×H1000
段数7
引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153
耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)
アズワン品番64-4818-62
引出しあり
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。
仕様【設置可能キャビン】WSH2012
質量(kg)11.5
寸法S(mm)500
寸法D(mm)580
寸法T(mm)20
寸法W(mm)1375
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途工具類の保管・整理用
トラスコ品番586-0982
色赤
高さ(mm)1125
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
間口(mm)1811
キャスターあり
キャスター径(Φmm)150
棚段数(段)17
引出しあり
1台
¥779,800
税込¥857,780
14日以内出荷
トップ部分を作業スペースとして使用可能。
ローラーキャビネット(WS207シリーズ)やトップチェスト(WS114シリーズ)と組み合わせ可能。
用途工具類の保管・管理用。
仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様
耐荷重N(kgf)引出し:392(40)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。
仕様【設置可能キャビン】WSW207
質量(kg)5.5
寸法S(mm)400
寸法D(mm)485
寸法T(mm)20
寸法W(mm)850
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397
質量(kg)41
タイプ引出し3段式
外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)
耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)
アズワン品番64-4818-07
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途万力などの固定に最適。
仕様【設置可能キャビン】WS207、WS112、TC1801
質量(kg)4
寸法S(mm)400
寸法D(mm)445
寸法T(mm)20
寸法W(mm)665
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールワゴン
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
亜鉛メッキされた金属シートの厚さ2mmで、落下防止エッジが付いています。
用途ツールカート
質量(kg)9
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)960×546×20
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム
質量(kg)10.2
高さ(mm)660
奥行(mm)641
容量(L)52
間口(mm)485
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337
対角(mm)685
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。