雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様上下パイプとヒモ付き
寸法(縦×横)(mm)1500×450
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。