ステンレス水平旗竿123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,978
1セット(10個)
9日以内出荷
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥32,980税込¥36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
アルミポール 杭付セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
アルミポール 標準セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55