幕・旗 :「駐車禁止」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)425×900
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。