幕・旗 :「ハトメ補強」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
商品豆知識
目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗
取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき
仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。