幕・旗 :「点検」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途ドローン作業の周知に。 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本 トラスコ品番223-9572 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 表示内容ドローン点検作業中 生地厚(mm)0.38
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様上下パイプ・ひもつき 材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ) 寸法(mm)900×300 タイプ文字入れ方法:カッティング文字 文字縦書き 文字色 書体角ゴシック 生地厚(mm)0.38 表記片面表記 サービス分類名入れ
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。 取付け方法吸盤設置タイプ 材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン トラスコ品番147-9843 長さ(mm)設置面から:400 透明 質量(g)160 適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3) 日本緑十字社品番365001 ポケット寸法(mm)420×300
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)