幕・旗 :「交通安全」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。