幕・旗 :「安全第一 横 幕」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
商品豆知識
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
セット内容50cm紐×6本
取付け方法穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)1800
ハトメ内径(Φmm)10
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。
取付け方法穴8ヵ所
材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)3.84
縦(mm)1800
横(mm)3600
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。