幕・旗 :「架空線注意」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
商品豆知識
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
付属品ヒモ
寸法(縦×横)(mm)240×280
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
取付方式吊り下げ
仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚
寸法(幅W×高さH)(mm)300×260
ロープ長さ(m)10
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げ
トラスコ品番739-4535
材質ターポリン
寸法(mm)300×260
質量(g)470
ロープ長さ(m)10(トラロープ)
材料ターポリン
太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。