幕・旗 :「火気使用中垂れ幕」の検索結果

幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番183-8623 セット内容50cm紐×4本 材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)450 取付方式ヒモ止め 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容注意 火気使用中 ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 仕様ミニタイプ垂れ幕 トラスコ品番664-9601 セット内容50cmヒモ4本 材質/仕上ターポリン 質量(g)117 ハトメ数穴:4 縦(mm)900 横(mm)350 取付け方法紐固定 表示内容火気使用中
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容立入禁止 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-5 寸法(mm)1500×450
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気使用中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

ユニット垂れ幕
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状懸垂幕 区分安全保安用品 寸法(縦×横)(mm)1500×450 仕様上下パイプ・ヒモ付 取付方式垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JSグループたれ幕
用途現場での注意喚起に 材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付 寸法(mm)1800×450 取付方式吊り下げ
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式垂れ幕 材質布製 仕様ヒモ付 寸法(mm)900×300 ハトメ数4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷