腕章/帽章 :「腕章 主任技術者」の検索結果
腕章とは、作業者の所属や役職などを表示するもので、主に腕に巻いて装着します。バッジやワッペンなどよりも着脱が容易で視認性が高いことが特長。腕に巻く名札も腕章の一種です。中紙の差し替えが可能であり、ホコリの侵入を防いでくれるフラップがついています。腕章の材質はビニールがほとんどですが、鉄道工事用の腕章などの材質は合成皮革です。マジックテープ式の腕章は着脱が簡単であり、工事現場や工場で作業する人に利用されています。
「取付方式」から絞り込む
ゴムバンド(1)
シール/ステッカー(1)
吊り下げ(1)
安全ピン(7)
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
こんなお得な商品も!

ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き
本体寸法(mm)縦90×横390
中紙サイズ(mm)縦64×横200
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310
材質ビニール
取付方式安全ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
材質軟質ビニール
付属品上部安全ピン、記入用紙(70×220mm)×1枚
取付方式安全ピン、マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)90×420 (差込み用紙サイズ:70×220)
こんなお得な商品も!

差し込み式腕章
モノタロウ
¥499
税込¥549
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420
質量(g)60
仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付
材質軟質ビニール
こんなお得な商品も!

腕章 名札 ゴム止め
モノタロウ
¥159
税込¥175
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン
材質(表示面)PVC
仕様安全ピン、フラップ
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール
セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
材質(バンド)ウレタン樹脂
『腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッジ
- ワッペン
- 腕章/帽章
- ヘルメット用ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。