USB3.0フラッシュメモリ 128GBSanDisk(サンディスク)5日以内出荷
スピード、大容量、ファイルセキュリティを兼ね備えたおしゃれで丈夫なUSB。
Mac・Win対応。
その他【転送速度】USB3.0本体寸法(mm)56.8×21.3×10.8インターフェースUSB Type A記憶容量128GB保存温度範囲(℃)-10~70転送速度(MB/sec)100動作温度範囲(℃)0~45
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3