6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
4,898 税込5,388
36日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ <PUVM3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。 ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。 接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。 1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。 ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。 ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間を1年延長するライセンス更新パックに対応。ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。 便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様アクセスLED:○ 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること ホワイト 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時) コネクタ形状USB3.0 TypeA 対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:FAT32、CDFS インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 容量(GB)64 セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能(マカフィ社)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ <PUVM3Mシリーズ> Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。 ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。 接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。 ローカルアップデート機能 : PCに対象のマカフィー社のウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合、PCのハードディスクから最新のウイルス定義ファイルを更新できるローカルアップデート機能に対応しています。 1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。 ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。さらに、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、USBメモリ内のファイル操作ログも保存することが可能になります。 ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新版があれば、そのまま画面の指示に従ってアップデートできます。 パスワードポリシーのカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、パスワードの文字数やミス回数、有効期限など、パスワードに関わる設定ををカスタマイズすることができます。 データレスキュー機能 : パスワードを忘れてしまった場合でも、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することでパスワードをリセットしてデータを取り出すことができます。遠隔地にあるUSBメモリのパスワードも、電話やメールのやりとりで同様にリセットできます。 コピーガード機能:別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、 指定PC以外では、USBメモリ内のデータを編集することはできても、そのデータをPCに保存できないようにする機能です。オプションで指定PC以外では印刷などを禁止する設定も可能です。 各種使用制限の設定 : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、MACアドレスやファイルの有無など、いくつかの条件を組み合わせて使用できるPCを制限することができます。その他にも使用可能な期間やOSの設定も可能です。 デバイス情報のカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、リムーバブルディスクドライブの容量やプロダクトストリングスの変更、管理番号の設定など、USBメモリのデバイス情報の各種カスタマイズが可能です。 InfoBanker連携 : 別売りのログデータ集中管理用サーバーソフトウェア「InfoBanker」を利用することで、USBメモリ内のログをデータベース化して一元管理することが可能です。棚卸や遠隔使用停止、ソフトウェアアップデートなども可能です。 シンプルデバイスコントロール連携 : 「シンプルデバイスコントロール」は、PCにインストールすることで、PCで使用できる外部メモリ媒体を制限することができるソフトウェアです。 2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。 安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様アクセスLED:○ 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること ホワイト 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時) コネクタ形状USB3.0 TypeA 対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、付属ソフトウェア:管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」に対応 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:FAT32、CDFS インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 容量(GB)64 セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能(マカフィ社)、管理者用ソフトウェア対応
1個
33,980 税込37,378
26日以内出荷

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 コネクタ形状USB3.0 TypeA 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 ホワイト 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ホワイト コネクタ形状USB3.0 TypeA 質量(g)約10 電源USBバスパワー接続 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング