卓上ライト :「卓上」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得
出力5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25
入力AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)1.8
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)
セード寸法(mm)Φ145
フレンジ寸法(mm)Φ115
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190
質量(kg)1
スイッチロータリースイッチ付き
コード長さ(m)1.5
挟み幅クランプ挟み幅50mm
ワット数60W相当
アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)0.5
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
挟み幅(クリップ)28mm
セード寸法(mm)Φ145
アームフレキシブル
コード長さ(m)2
質量(kg)0.28
高さ(mm)120
スイッチ中間スイッチ
口金E17
電球40WE17ミニレフランプ
挟み幅(クリップ)20mm
セード寸法(mm)Φ60
アーム角度調整
材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
仕様転倒スイッチ付
材質鉄
質量(kg)0.9
高さ(mm)210
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)Φ135
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)0.92
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.35
高さ(mm)203
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球100WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ112
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)87
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.4
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アーム角度調整
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)ホワイト
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
コード長さ(m)1.8
質量(kg)0.28
高さ(mm)193
スイッチ中間スイッチ
口金E26
電球60WE26レフランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ92
アーム角度調整
電球の種類レフランプ
くわえ幅(mm)30
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1
高さ(mm)240
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)148
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2
材質ガラス、大理石
質量(kg)2
高さ(mm)360
スイッチプルスイッチ
口金E26
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)グリーン
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ160
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)263
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.2
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アームフレキシブル
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
コード長さ(m)2
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.5
高さ(mm)155
スイッチ中間スイッチ
口金E11
電球LDR5LME11 LEDランプ
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ81
アーム角度調整
電球の種類LED
調光の可否可
くわえ幅(mm)30
材質プラスチック
質量(kg)0.29
高さ(mm)290
スイッチプッシュスイッチ
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)
電球LED4W
色温度(K)3800~4500
セード寸法(mm)L290×W40
アーム角度調整
明るさ(Lm)160
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ125
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.5
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
電球LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)30
竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質竹
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
使用電圧(V)AC100
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。
材質鉄・布
寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
口金E17
使用電圧(V)AC100
使用電球110V40W電球(別売り)
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1
2
次へ
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。