商品豆知識
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト
面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。
先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。
仕様(照度範囲)約90m
セット内容USBケーブル、バイクアタッチメント
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4.5~6
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.2
連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間
定格出力DC5V 1.2Ah
光源昼白色3段階明るさ調整可能
充電時間約2.5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30
クリップ幅(mm)約24.5~32
LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1
コネクタmicroUSB
バッテリー容量(mAh)800
光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150
LED寿命(時間)約30000
調光方式3段階High、Mid、Low
防水IPX6
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)5
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15
光源SAMSUNG製LED
色温度(K)3000 / 4000 / 6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9
充電時間(時間)5
コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)1000
光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)30粒
調光方式無段階
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。