卓上ライト :「LEDアームスタンド」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト
全長(mm)1080
質量(g)1200
スイッチディマースイッチ
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
色ホワイト
仕様リーラー
材質樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)1.2
スイッチ(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×220
最大消費電力(W)42
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)96.4
色(本体)ホワイト
光束(Lm)4050
Ra82
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。