卓上ライト :「LED 調光」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト
材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム
質量(kg)1.3
高さ(mm)490
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:1.4
アーム長さ(mm)450
光源LED
色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300
セード寸法(mm)350×45
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)180
電球の種類LED
調光の可否可
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。