卓上ライト :「LED 調光」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ
消費電力(W)7.9
電源コード(m)約1.7
質量(kg)約1.5
スイッチタッチ式
全光束(Lm)574
寸法(cm)約32.5×22×35
光源高演色白色LED×21灯
色温度(K)6200
照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)
光源寿命40000時間
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)83
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。