卓上ライト :「LED 調光」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・ABS樹脂
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×300×250(クランプ支柱取付時595)
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5500
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,100、計算モード/約800
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂
質量(kg)2.9
色樹脂色・ホワイト
消費電力(W)23
コード長さ(m)AC:約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610)
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型
幅(mm)44
色オフホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)
質量(kg)3.3
色真鍮古味
高さ(mm)1509
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2400
幅(Φmm)560
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
電球の種類LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)8.4
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)382
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。