絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • EARTH MAN(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 26(1)
電源(V)
  • 18
  • 3.7(1)
  • 25.2(1)
  • 36(6)
  • 100(39)
  • 200(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 27(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250(1)
1250
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
26(1)
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプオートストップ機能付きリアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能シンプルで簡単な操作パネル回転数2段切替機能付き3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)高輝度LEDライト搭載フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタムスイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけタイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけアンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス関連資料(0.53MB)
ハンマードリル