絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 26(2)
  • 28(2)
電源(V)
  • 100(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4300(2)
  • 4600(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(4)
電流(A)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
8.8・8.9
コード長さ(m)
  • 5(4)
5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(4)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(4)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 0~840(2)
  • 0~1000(1)
  • 0~1130(1)
  • 120~270(1)
  • 260(1)
  • 340(2)
  • 500(5)
  • 540(2)
  • 620(2)
  • 900(3)
  • 920(2)
  • 980(2)
  • 1050(1)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 2100(1)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
26(2)
28(2)
ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mmHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2630VR京セラインダストリアルツールズ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ロータリハンマドリル 28mm クイックリリース HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm クイックリリースHiKOKI(旧:日立工機)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)393幅(mm)83質量(kg)3.1高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2620VR京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ハンマードリル