絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
  • 200(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(5)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(2)
  • 32(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 650(13)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(37)
  • 1200(28)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(8)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3100(5)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(5)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 6.9(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8.8(2)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 13.8(1)
5.5・6.5・6.9・7・7.5・8.8・8.9・9・13.8
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(6)
2.4・2.5・3・5
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・サンコー(サンコーミタチ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
    付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
    付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    正逆転両用。
    付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 65ミリ 座掘り用ドリル マキタ

    65ミリ 座掘り用ドリル

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
  • ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2630VR

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
  • ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2620VR

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
  • ホールエース サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース

    サンコー(サンコーミタチ)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
    ストローク(mm)0~100質量(kg)11電流(A)6.5電圧(V)単相100消費電力(W)635回転数(min-1[r.p.m])1100穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22バイス最大口幅(mm)45~150
  • アトラミニエースダブル 日東工器

    アトラミニエースダブル

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
    付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
  • アトラミニエース 日東工器

    アトラミニエース

    日東工器
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
    付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番117-6234種別携帯式穴あけ機幅(mm)261質量(kg)10.5高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)510穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)120キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)最大75最大パイプ貫通(mm)100
締付/穴あけ(電動工具)