絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26(2)
- 28(1)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 800~900未満(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4300(1)
- 4600(2)
電流(A)
- 8.8(2)
- 8.9(1)
コード長さ(m)
- 5(3)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(3)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(3)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 340(2)
- 500(5)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1200(3)
- 1250(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
26(2)
28(1)

ロータリハンマドリル 28mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ハンマードリル AED2630VR
京セラインダストリアルツールズ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
ハンマードリル AED2620VR
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600