「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(1)
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100
消費電力(W)470
電流(A)5.0
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4800
穴あけ能力(mm) 木工24
長さ(mm)285
幅(mm)75
質量(kg)1.8
高さ(mm)208
穴あけ能力(mm) コンクリート18
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。