「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
40ミリハンマドリルマキタ3日以内出荷
穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105打撃数(min-1[回/分])1450~2900回転数(min-1[r.p.m])250~500シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.4長さ(mm)479幅(mm)112高さ(mm)263
ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120関連資料(0.7MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ関連資料(0.4MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。
連続運転モード搭載。(打撃のみ)
低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1430~2850回転数(min-1[r.p.m])250~500電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45質量(kg)7.3付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)4日以内出荷
「軽く快適にパワフルな穴あけ」穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!穴あけスピード 約39%アップハツリ性能 約33%アップ本体重量-0.7kgの軽量化新構造の防振ハンドルで振動を低減高輝度LEDライト搭載リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥27,478~¥24,980~