絞り込み
電源(V)
- 36(1)
- 100(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 2(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 650(13)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(12)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2600(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 40~50未満(3)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1100~1200未満(4)
電流(A)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 8(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
0.8・1.1・8・13・13.5
コード長さ(m)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 5(4)
1.5・3・5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- キリウス(2)
- EARTH MAN(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日東工器(1)
- マキタ(1)
- trad(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・キリウス・EARTH MAN・KANON(中村製作所)・日東工器・マキタ・trad
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

コード式ドリルドライバー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式
キリウス¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷から8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5最大締付トルク(N・m)10穴あけ能力(mm) 鉄工2チャック把握範囲(Φmm)0.8~10仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500定格周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 木工40定格時間(分)30木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷ハイパワータイプです。消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
40ミリハンマドリル
マキタ¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105打撃数(min-1[回/分])1450~2900回転数(min-1[r.p.m])250~500シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.4長さ(mm)479幅(mm)112高さ(mm)263
36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
ハンマドリル(SDSMax)
HiKOKI(ハイコーキ)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
アトラマスター
日東工器¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1430~2850回転数(min-1[r.p.m])250~500電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45質量(kg)7.3付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応