ハンマードリル :「マキタ ケース」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
23(1)
26(2)
28(2)
30(2)
35(1)
38(1)
45(1)
52(1)
125(1)
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4600 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm)373 幅(mm)100 質量(kg)5.4 高さ(mm)243 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])760 打撃数(min-1[回/分])3100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号350 シャンク形状六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース、集塵システムDX10、シーリングキャップ×5個 長さ(mm)592 幅(mm)145 質量(kg)5.2 高さ(mm)242 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 関連資料(1.6MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様ハツリ可能3モード 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース 質量(kg)8.6 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1350 回転数(min-1[r.p.m])130~280 打撃数(min-1[回/分])1250~2750 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース 長さ(mm)369 幅(mm)98 質量(kg)4.1 高さ(mm)242 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 関連資料(1.6MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000 仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時) 付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)566 幅(mm)126 質量(kg)5.7(バッテリ含む) 高さ(mm)313 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電源(V)単相100 コード長さ(m)5 その他ビット別売
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 回転数(min-1[r.p.m])150~310 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ) 仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速 付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース 質量(kg)11.4 長さ(mm)599 幅(mm)140 高さ(mm)287
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷