絞り込み
ブランド
  • 協和(7)
  • 家原ライト工業(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1
  • G(PF) 1/8(16)
  • G(PF) 1/4(24)
  • G(PF) 3/8(30)
  • G(PF) 1/2(32)
  • G(PF) 3/4(24)
  • G(PF) 1-1/4(14)
  • G(PF) 1-1/2(10)
  • M6(27)
  • M8(27)
  • M10(54)
  • M12(37)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • R(PT) 1/4(7)
  • Rc(PT) 1/8(30)
  • Rc(PT) 1/4(20)
  • Rc(PT) 3/8(14)
  • UNF 1/4(14)
  • その他(8)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • 樹脂(9)
  • 黄銅(3)
二面幅(mm)
  • 29(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
S形オイルゲージ 家原ライト工業S形オイルゲージ家原ライト工業(10件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
612税込673
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルゲージS形 家原ライト工業オイルゲージS形家原ライト工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
SM形オイルゲージ 家原ライト工業SM形オイルゲージ家原ライト工業(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
バルブキャップ イマオコーポレーションバルブキャップイマオコーポレーション
1,281税込1,409
1個
当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
799税込879
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS協和
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
G1"   オイルキャップ エスコG1" オイルキャップエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1オイルシールNBR(ニトリルゴム)
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から11日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8M並目M5
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR協和
4,598税込5,058
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
エアブリーザーA形 家原ライト工業エアブリーザーA形家原ライト工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-8 協和丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-8協和
1,998税込2,198
1個
当日出荷
◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)38寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法E(mm)15ねじ寸法G:G1寸法B(mm)Φ42.0寸法C(mm)Φ22.0OリングP-25
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8協和
5,298税込5,828
1個
当日出荷
◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。
形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)38寸法F(mm)1.5寸法D(mm)10寸法E(mm)20ねじ寸法G:G1寸法B(mm)Φ42寸法C(mm)25
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
グリスニップル・オイル窓