2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO
RoHS
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし レッド 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法d(mm)- 表示ドレン表示 寸法Lf(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-C
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)