絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • 協和(162)
  • エスコ(86)
  • イマオコーポレーション(41)
  • 光宝興産(27)
  • 栗田製作所(22)
  • ノーブランド(19)
  • 家原ライト工業(15)
  • フジトク(13)
  • TRUSCO(11)
  • 井筒製作所(8)
  • 大澤ワックス(8)
  • エーゼット(7)
  • THK(4)
  • 日立産機システム(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
ねじの呼び
  • -(6)
  • G(PF) 1/4(4)
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(6)
  • G(PF) 3/4(6)
  • G(PF) 1(6)
  • G(PF) 1-1/4(4)
  • G(PF) 1-1/2(4)
  • NPT 3/8(2)
  • NPT 1/2(2)
  • NPT 3/4(2)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
  • R(PT) 3/4(2)
  • R(PT) 1(2)
  • R(PT) 1-1/4(2)
材質(本体)
  • アルミ(10)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
グリスニップル・オイル窓