絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(125)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • BONDHUS(33)
  • Wera(28)
  • RS PRO(16)
  • エイト(15)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • JTC(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • TRUSCO(11)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Pro-Auto(7)
  • KTC(5)
  • ベッセル(5)
  • ハゼット(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ANEX(4)
  • スーパーツール(4)
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
いじり止めトルクス(33)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(133)
先端形状
トルクスプラス(4)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 5IP(2)
  • 10IP(2)
  • 15IP(2)
  • 20IP(2)
  • T5(10)
  • T6(41)
  • T7(33)
  • T8(67)
  • T9(58)
  • T10(86)
  • T15(91)
  • T20(89)
  • T25(83)
  • T27(69)
  • T30(77)
  • T40(72)
  • T45(34)
  • T50(33)
  • T55(17)
  • T60(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付モノタロウ(44件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘックスローブレンチセット モノタロウヘックスローブレンチセットモノタロウ(11件のレビュー)
799税込879
1セット(9本組)
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
ヘックスローブレンチセット E-ValueヘックスローブレンチセットE-Value(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ヘックスローブレンチセット TRUSCOヘックスローブレンチセットTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ表面処理黒染め
ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(21件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
形状ナイフ型セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
L型ヘクスローブレンチ ANEXL型ヘクスローブレンチANEX(7件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11
1,698税込1,868
1セット(7本)
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'Aヘックスローブ いじり止め L型レンチセットWIZ'A(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXHベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXHベッセル
4,298税込4,728
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット DAYTONA(デイトナ)イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
6pcトルクスレンチセット ベストツール6pcトルクスレンチセットベストツール(33件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTXベッセル
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25
スター・ショートL-レンチセット BONDHUSスター・ショートL-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(8本組)
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブセット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
スターL-レンチセット BONDHUSスターL-レンチセットBONDHUS
3,898税込4,288
1セット(8本組)
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスレンチ 2142TX GEDORET型トルクスレンチ 2142TXGEDORE(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツールいじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセットスーパーツール(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上黒染トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ熱処理55~58HRC
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
TX いじり止め 穴付レンチ エイトTX いじり止め 穴付レンチエイト(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCOヘックスローブレンチセット9本組TRUSCO(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H質量(g)250
マイクロヘックスローブレンチ SK11マイクロヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ヘックスローブ
フラッグ型 TXレンチ エイトフラッグ型 TXレンチエイト(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用先端形状ヘックスローブ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツールロングボールポイントヘックスローブレンチスーパーツール
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
579税込637
1本
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクスプラスフラッグ型レンチ エイトトルクスプラスフラッグ型レンチエイト
459税込505
1本
当日出荷
トルクスプラスフラッグ型レンチです 指にフィットする中央にくぼみのついた樹脂ハンドルです 油手でも滑りにくいスリットが施されています
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SKX ヘクサロビュラレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツールロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチスーパーツール(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
ヘックスローブレンチセット ホーザンヘックスローブレンチセットホーザン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mmトラスコ品番370-8462質量(g)150
トルクスレンチ