絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(47)
- CAPTAIN STAG(207)
- Jackery(ジャクリ)(91)
- Mr Quick(86)
- Panasonic(パナソニック)(243)
- UNION(ユニオン)(136)
- アイリスオーヤマ(88)
- アーテック[学校教材・教育玩具](104)
- イージーアップ(174)
- エスコ(160)
- キャンパルジャパン(117)
- ジンナイ(76)
- ティーエフサービス(158)
- ニッタン(NITTAN)(128)
- ボウエキ(BOUEKI)(189)
- モリタ宮田(87)
- リンテック21(103)
- 三和製作所(135)
- 岩崎製作所(422)
- 満点商会(89)
- ブランドをもっと見る

交流アーク溶接機セット(冷却ファン付)”アークファン”
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。使いやすいスライド式電流調整ができます。すぐに作業できる付属品付(片手面、溶接棒)です。用途ホビーからプロのサブ機に。付属品ホルダー付ケーブル16[[MM2]]-3m、アースクリップ付ケーブル16[[MM2]]-3m、入力ケーブル(2芯)5.5[[MM2]]-2m、溶接面トラスコ品番805-2704材質スチール幅(mm)180高さ(mm)260奥行(mm)370最大径(Φ)溶接棒:2.6入力電圧(V)AC200(100)出力電流(A)110(90)使用率(%)10定格入力(kVA)(100V時)4、(200V時)5棒径(Φmm)溶接棒:1.6~2.6無負荷電圧(V)40
防災用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら