絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(371)
  • エスコ(204)
  • ボウエキ(BOUEKI)(196)
  • CAPTAIN STAG(194)
  • イージーアップ(175)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • ティーエフサービス(145)
  • ニッタン(NITTAN)(131)
  • キャンパルジャパン(120)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(103)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(88)
  • Mr Quick(85)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(76)
  • エピオス(73)
  • 阪神素地(68)
  • 初田製作所(67)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX-PB600TV-W用キャリングケース NEXTECNX-PB600TV-W用キャリングケースNEXTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
NX-PB600TV用キャリングケース。 持ち運びに便利です。 ショルダーベルト付属 内外に豊富なポケット 日常防滴仕様 耐久性に優れた構造 携行ばっくとして広汎な使用が可能!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×210×250
テレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源 NEXTECテレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源NEXTEC
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
容量(60,000mAh)バッテリー搭載 スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。 AC100V出力 コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。 地デジチューナー搭載 地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。 ワイドFM受信機能 FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。 防災ラジオ受信機能 緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。 女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。 キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。 P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。 リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、 本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。 また本製品は正弦波タイプです。 (一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000防塵防水性能IP44接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W充電時間(時間)10定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hzモニターサイズ10.1型 ワイド受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)幅(mm)320質量(kg)5.8高さ(mm)261使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)奥行(mm)196定格出力(W)150連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72バッテリーリチウムイオン波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~50バッテリー容量(Wh)222入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品